曜日別特売

フラットファイル(PP)A5

フラットファイル(PP)A5 - コクヨフラットファイル(PP)A5 - コクヨフラットファイル(PP)A5 - コクヨフラットファイル(PP)A5 - コクヨフラットファイル(PP)A5 - コクヨフラットファイル(PP)A5 - コクヨフラットファイル(PP)A5 - コクヨフラットファイル(PP)A5 - コクヨ
(11件のレビュー)

丈夫なPP製ですので、閲覧頻度の高い書類の収容におすすめです。また、回覧や屋外での使用など、ハードな条件での使用にも向いています。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
分別廃棄が可能です。

種類フラットファイル穴数2収容数150枚材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSとじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PPグリーン購入法適合再生材使用率(%)表紙:R-PP50%内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762325フ-P12BA5-Sタテ型
200
149
164(税込)
当日出荷
24762334フ-P12PA5-Sピンクタテ型
200
149
164(税込)
当日出荷
24762343フ-P12YGA5-S黄緑タテ型
200
149
164(税込)
当日出荷
24762352フ-P17BA5-Eヨコ型
200
149
164(税込)
当日出荷
24762368フ-P17PA5-Eピンクヨコ型
200
149
164(税込)
当日出荷
24762377フ-P17YGA5-E黄緑ヨコ型
200
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762325
2025-12-05
用途: 普段使用しています
不動産業

領収書を綴じています。ちょうど良いサイズです。今までの紙のファイルで経年劣化や破れがあったのですが、PPはしっかりしていて非常に丈夫です。長く使えると思います。色もとても綺麗で、ファイルで今まで使ったことがない色です。

2025-09-01
用途: 書類の整理・持ち出し
その他業種

同社の紙製フラットファイルと比べて、少々柔らかい印象。クリップボードのように綴じられた書類に書き込みするには、やや頼りない。厚紙を一緒に綴じ込んで対応している。

対象商品 : 24762334
2025-02-06
用途: 長く使い続けるために
製造業

A4半裁書類のファイリングに使用します。
同社のFlatFilePPよりも薄いことで、折り目で膨らむことが減ってます。
私の使い方では、丁度よくA5より少し大き目の書類をファイリングするので、いい感じで使えてます。
欲を言えば、A5-Eでオレンジ色があると良いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

2024-12-11
用途: 連絡帳
教育・研究機関

1年間使用するものなので、型崩れすることなく使うことができ、とても便利です。

対象商品 : 24762368
2024-05-25
用途: 福祉施設の連絡ノート
社会福祉法人グリーンコープ医療・福祉・介護関連業

以前は紙のファイルを使用していましたが、劣化があり悩んでいました。色もピンクでとても上品でかわいいです。作りもしっかりしていて水気がついてもすぐに拭き取れるところが気に入っています。

対象商品 : 24762334
2023-02-13
用途: 福祉施設で連絡のやり取りに使用
医療・福祉・介護関連業

軽くて、高齢者でも持ちやすい。耐久性はどのくらいか気になります。

対象商品 : 24762334
2022-11-02
用途: 福祉事業所で使用します
社会福祉法人 爽生会医療・福祉・介護関連業

利用者の連絡帳として利用。以前は紙タイプを使用していたので劣化が著名にみられ、今回こちらの商品を購入し使用する事となりましたが、大変使い心地は良いと思います。まか購入します。

対象商品 : 24762352
2022-10-26
用途: 日々の記録のため
ふる里総合企画有限会社不動産業

このサイズのPPファイルは細かな記録の保存に使いやすく、しかも水濡れの心配もないためとても便利です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする