曜日別特売

ガバットファイル(活用タイプ・PP製)

ガバットファイル(活用タイプ・PP製) - コクヨガバットファイル(活用タイプ・PP製) - コクヨガバットファイル(活用タイプ・PP製) - コクヨガバットファイル(活用タイプ・PP製) - コクヨガバットファイル(活用タイプ・PP製) - コクヨガバットファイル(活用タイプ・PP製) - コクヨガバットファイル(活用タイプ・PP製) - コクヨガバットファイル(活用タイプ・PP製) - コクヨ

従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
表紙・背表紙はPP製なので、丈夫で水分や汚れに強く、使用頻度の高い書類の保存に最適です。
背表紙(替背紙式)にタイトルが記入できます。

外寸法(mm)301×223×15~115背幅(mm)15~115高さ(mm)301サイズA4-Sタイプタテ型穴数2とじ厚(mm)1~100穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP収容数1000枚再生材使用率(%)表紙:R-PP50%内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762395フ-P90NB
750
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
24762404フ-P90NG
750
599
659(税込)
当日出荷
24762413フ-P90NMグレー
750
599
659(税込)
当日出荷
24762422フ-P90NPピンク
750
599
659(税込)
当日出荷
24762438フ-P90NY
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする