測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙

測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 - コクヨ測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 - コクヨ測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 - コクヨ測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 - コクヨ測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 - コクヨ測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 - コクヨ測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 - コクヨ測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 - コクヨ
(9件のレビュー)

屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。
このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。

外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP種類レベル・横罫22行枚数30中紙サイズ(mm)160×91製本溶着内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762447セ-Y31B
590
439
483(税込)
当日出荷
24762456セ-Y31R
590
429
472(税込)
当日出荷
24762465セ-Y31Y
590
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

測量野帳(ブライトカラー)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762447
2025-04-14
用途: 水準測量時の観測値記入
建設業・工事業

胸ポケットに入れる時に折れないから最高です。
濡れても使えるので雨の時も利用が出来ます。

対象商品 : 24762447
2024-01-23
用途: 雨天時
建設業・工事業

表も背とも表紙も紙ではなくて非常に満足できる商品でした

対象商品 : 24762447
2022-08-08
用途: 土木作業時
建設業・工事業

耐水性の為、雨の中でもメモを見たり、忘れそうな事を記入する事が出来る。
もう少しコンパクトで、耐水性のある筆記具が付いていれば尚良い。

対象商品 : 24762465
2020-01-31
用途: 測量時
アイダ建設工業建設業・工事業

大変良い商品です。
続けて使用していきたいと思います。

対象商品 : 24762456
2019-11-08
用途: 作業時のメモ
建設業・工事業

作りもしっかりしていて、耐水能力があって大変満足しました。
また購入したと思う商品です。

対象商品 : 24762456
2019-09-24
用途: 測量
建設業・工事業

特殊な商品で近所では手に入らないため大変重宝しております。

対象商品 : 24762456
2018-04-03
用途: 測量や現地調査、打合せ時の野帳として

いわゆる耐水紙の野帳で、問題なく使えます。
表紙はしなりますが比較的硬めなので、記入する際の下敷き的な使い勝手として都合がよいです。逆に紙と同じくらいしなるわけではないので、ややかさばる感じはします。
表紙裏にポケットがありますが、裏表紙のみで、表表紙にはありません。
よくここへ名刺等を挟んだりするので、贅沢言えば両方に欲しいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 24762456
2020-12-20
用途: 屋外作業時のメモ帳として
農・林・水産業

「開き」が想像以上に硬く、すこしガッカリでした…。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする