コクヨ
マグネットカードケース<掲示用タイプ>
スチール面での掲示が簡単です。
中味の入替えが簡単です。
差込口が裏面にありますので、異物やほこりが入りにくい構造です。
色
白
材質
マグネット/t3.0mm,白シート/オレフィンt0.2mm,透明シート/再生オレフィン・t0.3mm
再生材使用率(%)
本体透明シート:再生オレフィン 70%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ケース寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24762623
マク-E612W
A2
613×430
671×440
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
24762632
マク-E611W
A1
853×604
911×614
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください