マグネットシート ツヤあり

マグネットシート ツヤあり - コクヨマグネットシート ツヤあり - コクヨ

用途に合わせて、カッターやハサミで自由な形にカットできます。
丸めて持ち運びができ、場所を取らないシートタイプです。

仕様つやあり付属品ホワイトボード用マーカー(赤・黒)各1本、イレーザー1個、トレー1個材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート内容量1枚
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762736マク-302-1W250×400×t0.8
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24762745マク-303-1W500×600×t0.8
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする