曜日別特売

マグネット見出し

マグネット見出し - コクヨマグネット見出し - コクヨマグネット見出し - コクヨマグネット見出し - コクヨマグネット見出し - コクヨマグネット見出し - コクヨマグネット見出し - コクヨマグネット見出し - コクヨ
(1件のレビュー)

スチールキャビネットなどの見出しに最適

商品タイプ見出し材質本体:マグネットシート、透明カバー:PVC-P内容量1枚
全20種類を絞り込む
外寸法(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762754マク-402Bカード:19×75、本体外:25×80×t1.2
235
219
241(税込)
当日出荷
24762763マク-402Gカード:19×75、本体外:25×80×t1.2
235
219
241(税込)
当日出荷
24762772マク-402Rカード:19×75、本体外:25×80×t1.2
235
219
241(税込)
当日出荷
24762788マク-402Wカード:19×75、本体外:25×80×t1.2
235
219
241(税込)
当日出荷
24762797マク-402Yカード:19×75、本体外:25×80×t1.2
235
219
241(税込)
当日出荷
24762806マク-411Bカード:19×105、本体外:25×110×t1.2
265
229
252(税込)
当日出荷
24762815マク-411Gカード:19×105、本体外:25×110×t1.2
265
229
252(税込)
当日出荷
24762824マク-411Rカード:19×105、本体外:25×110×t1.2
265
229
252(税込)
当日出荷
24762833マク-411Wカード:19×105、本体外:25×110×t1.2
265
229
252(税込)
当日出荷
24762842マク-411Yカード:19×105、本体外:25×110×t1.2
265
229
252(税込)
当日出荷
24762858マク-403Bカード:43×74、本体外:50×80×t1.2
300
259
285(税込)
当日出荷
24762867マク-403Gカード:43×74、本体外:50×80×t1.2
300
259
285(税込)
当日出荷
24762876マク-403Rカード:43×74、本体外:50×80×t1.2
300
259
285(税込)
当日出荷
24762885マク-403Wカード:43×74、本体外:50×80×t1.2
300
259
285(税込)
当日出荷
24762894マク-403Yカード:43×74、本体外:50×80×t1.2
300
259
285(税込)
当日出荷
24762903マク-412Bカード:43×104、本体外:50×110×t1.2
350
319
351(税込)
当日出荷
24762912マク-412Gカード:43×104、本体外:50×110×t1.2
350
319
351(税込)
当日出荷
24762928マク-412Rカード:43×104、本体外:50×110×t1.2
350
319
351(税込)
当日出荷
24762937マク-412Wカード:43×104、本体外:50×110×t1.2
350
319
351(税込)
当日出荷
24762946マク-412Yカード:43×104、本体外:50×110×t1.2
350
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762885
2016-08-09
用途: 社内掲示物

今までマグネットの掲示物について、マグネットシートをカットしてシール作って張り付けて…といった感じで作成していました。作り変えも面倒でしたので、試しにこちらを導入してみました。こちらでしたら、作り変える際も中のカードを作成して入れ替えるだけで済むので便利です。中のカードは、コクヨのサイトでテンプレートがDLできるのでぴったりサイズに簡単に印刷出来ました。値段もお手頃ですし、リピート購入予定です。

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする