額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き)

額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) - コクヨ額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) - コクヨ額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) - コクヨ額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) - コクヨ額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) - コクヨ
(1件のレビュー)

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。

材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%内容量1枚
注意
※賞状用紙〈プリンタ対応〉などの用紙のJIS規格サイズに対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763174カ-5RA4規格A4297×210
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24763183カ-518賞状A4大312×218
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24763192カ-521賞状B4(八二)394×273
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24763217カ-5RA3規格A3420×297
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24763235カ-522賞状A3(大賞)439×318
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24763208カ-517賞状新B4365×265
2,150
取扱い終了
24763226カ-525四ツ切(七五)423×303
2,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763174
2025-12-04
用途: 認定証保存
その他業種

綺麗で軽いです。迅速な発送ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする