ファイルボックスA4縦 底板連結具付き

ファイルボックスA4縦 底板連結具付き - コクヨ
(2件のレビュー)

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。

サイズA4-タテ付属品クリップル1個付き(フ-M450N・S456N・M456N)材質色厚板紙(古紙パルプ配合)高さ(mm)312奥行(mm)246背幅(mm)53収納幅(mm)50再生材使用率(%)色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763402フ-M450NB
1,040
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 卓上の薄い書類置き
その他業種

通常使われている幅広の物とは違い書類が小分けしやすく
商品自体しっかり固いの素材ですのですので
大変使いやすい。
2つひつけて使ったりしてます。

対象商品 : 24763402
2024-02-13
用途: 書類整理
製造業

固い素材で出来ているので、しっかりと自立するので使用感はとてもいいです。細めなので中の書類が少なくてもよれることなく助かります。3個連結させて使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする