曜日別特売

ファイルボックスA4横 連結具付き

ファイルボックスA4横 連結具付き - コクヨ
(2件のレビュー)

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。

サイズA4ヨコ付属品クリップル1個付き(フ-M450N・S456N・M456N)材質色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)319高さ(mm)203奥行(mm)319背幅(mm)23収納幅(mm)20再生材使用率(%)色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763472フ-S456NB
880
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763472
2019-06-06
用途: 書類の整理
教育・研究機関

リピーターですが、背表紙が紙でない方がテプラの張り替えがしやすい。そこだけつるつるの素材にできないものでしょうか?
連結具は使ったことがないので不要。その分、安くしてほしい。

対象商品 : 24763472
2017-08-26
用途: カタログ整理
有限会社マテハンテック

以前から使用していますが、カタログの整理用として使い勝手が非常によく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする