かんたん鹿ネット イノシシにも!!

かんたん鹿ネット イノシシにも!! イノベックス(旧:ダイオ化成) かんたん鹿ネット イノシシにも!! イノベックス(旧:ダイオ化成) かんたん鹿ネット イノシシにも!! イノベックス(旧:ダイオ化成)
(3件のレビュー)

基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。
約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。

用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に! 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)2×20 商品サイズ(m)2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(cm)18菱目 内容量1枚
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※動物の捕獲を目的としたネットではありません。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24763567 - 2 20 黄色 ポリエチレン
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24763567
2019-06-05
用途:
家庭菜園の動物侵入対策として
その他業種

片付けるときカーテンのようにスライドして移動できれば最もよい。

対象商品:
24763567
2018-10-20
用途:
鹿の侵入を防ぐのに。
その他業種

今回は時期が過ぎたので使っていませんが知人の話だととっても軽くて張りやすくよいといってました。来年ですね。

対象商品:
24763567
2018-01-28
用途:
つるものネットとして
製造業

繰り返しつかえる、つるものネットを探していました。これは安くて大きいので理想的でした。とにかく丈夫なので何年でも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする