シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済

シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 - 宇都宮製作[手袋]シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 - 宇都宮製作[手袋]シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 - 宇都宮製作[手袋]シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 - 宇都宮製作[手袋]シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 - 宇都宮製作[手袋]シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 - 宇都宮製作[手袋]シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 - 宇都宮製作[手袋]シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 - 宇都宮製作[手袋]
(4件のレビュー)

柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。

クリア仕様エンボスなし材質PE+EVA厚さ(mm)0.29タイプ左右兼用滅菌EOG全長(cm)28.5内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763612-L
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24763628-M
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24763637-S
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 自己導尿
製造業

導尿時にばい菌感染防止用に利用しています。
1回の導尿に付き1枚の手袋を使っています。
導尿の都度、手を洗浄する必要がなく手間が省けます。

対象商品 : 24763628
2021-01-26
用途: 清潔で薄
医療法人社団愛池会医療・福祉・介護関連業

滅菌されていることで、医療の現場でもすぐに使うことが出来ました。また、薄いことで触った感触が伝わりやすく、診断するのに有鉤でした。

対象商品 : 24763628
2020-04-30
用途: 介護時に使用
不動産業

術後の身体の清浄時に傷口に菌の侵入を防ぐために使っている。個包装で減菌済なので感染症予防にも最適と思われる。

2020-05-01
用途: 妊婦さんの診察時に使用
助産院ねむねむ医療・福祉・介護関連業

台紙があるため装着しやすいのと持ち運びもかさばらずスツキリ。使用後はそのまま台紙にくるんで捨てれるので回りも汚染しにくく扱いがスマートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする