曜日別特売

デジタル圧力センサー 国内用

デジタル圧力センサー 国内用 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
測定流体空気・非腐食性気体保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ消費電力(mA)30以下質量(g)約25付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~60短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
定格圧力範囲(kPa)
ケーブル
設定圧力範囲(kPa)
耐圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24766175DP-001ZNPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100コネクタ付ケーブル2m付属-101~101500
8,600
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
24766193DP-001Z-JNPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100コネクタ付ケーブルを付属しない-101~101500
8,100
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
24766218DP-001Z-PPNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100コネクタ付ケーブル2m付属-101~101500
8,600
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
24766227DP-001Z-P-JPNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100コネクタ付ケーブルを付属しない-101~101500
8,100
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
24766245DP-002ZNPNトランジスタ・オープンコレクタ0~1000コネクタ付ケーブル2m付属-10~10101500
8,600
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
24766263DP-002Z-JNPNトランジスタ・オープンコレクタ0~1000コネクタ付ケーブルを付属しない-10~10101500
8,100
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
24766288DP-002Z-P-JPNPトランジスタ・オープンコレクタ0~1000コネクタ付ケーブルを付属しない-10~10101500
8,100
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
74091946DP001ZH1NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100コネクタ付ケーブル2m付属-101~101500
8,800
8,698
9,568(税込)
32日以内出荷
返品不可
74091955DP001ZH2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100コネクタ付ケーブル2m付属-101~101500
9,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする