パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
デジタル圧力センサー 国外用
測定流体
空気・非腐食性気体
保護構造
IP40(IEC)
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
仕様
国外用
消費電力(mA)
30以下
質量(g)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
定格圧力範囲(kPa)
ケーブル
設定圧力範囲(kPa)
耐圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24766306
DP-001
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
-100.0~+100.0
コネクター付ケーブル付属
-101.0~+101.0
500
¥
8,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766324
DP-001-J
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
-100.0~+100.0
なし
-101.0~+101.0
500
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
24766342
DP-001-P
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
-100.0~+100.0
コネクター付ケーブル付属
-101.0~+101.0
500
¥
8,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
32日以内出荷
返品不可
24766367
DP-001-P-J
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
-100.0~+100.0
なし
-101.0~+101.0
500
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
24766385
DP-002
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
0.000~+1000
コネクター付ケーブル付属
-10~+1010
1500
¥
8,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
32日以内出荷
返品不可
24766403
DP-002-J
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
0.000~+1000
なし
-10~+1010
1500
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
24766412
DP-002-P
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
0.000~+1000
コネクター付ケーブル付属
-10~+1010
1500
¥
8,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766437
DP-002-P-J
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
0.000~+1000
なし
-10~+1010
1500
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください