インナーイヤーヘッドホン

インナーイヤーヘッドホン - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン - audio-technica

洗練されたクリアサウンドが楽しめる”NEON”カラーヘッドホン。
Φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。
自然なフィット感を実現するブッシングデザイン。絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。
音漏れしにくい4サイズのファインフィットイヤピースを付属。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約3.5(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキステレオミニ(L型)別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55音圧100dB/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)200ドライバー径(Φmm)8.5イヤホン形状カナル型内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24767898ATH-CKL220 BCZブラッククレイジー
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24767907ATH-CKL220 BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24767995ATH-CKL220 WCZホワイトクレイジー
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24768004ATH-CKL220 WHホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24767916ATH-CKL220 BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
24767925ATH-CKL220 GRグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
24767934ATH-CKL220 LBLライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
24767943ATH-CKL220 LGRライトグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
24767952ATH-CKL220 ORオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
24767968ATH-CKL220 PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
24767977ATH-CKL220 PLパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
24767986ATH-CKL220 RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする