曜日別特売

赤玉土 大粒

赤玉土 大粒 - あかぎ園芸赤玉土 大粒 - あかぎ園芸赤玉土 大粒 - あかぎ園芸赤玉土 大粒 - あかぎ園芸赤玉土 大粒 - あかぎ園芸赤玉土 大粒 - あかぎ園芸赤玉土 大粒 - あかぎ園芸赤玉土 大粒 - あかぎ園芸
(5件のレビュー)

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。

仕様粉抜き良品
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247706642L1袋(2L)224×20×5
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
247706733L1袋(3L)333×24×5
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
247706824L1袋(4L)434×23×6
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
247706985L1袋(5L)537×26×6
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
2477070710L1袋(10L)1048×33×9
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477071614L1袋(14L)1453×37×10
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477072516L1袋(16L)1655×36×9
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
特別運賃
2477074320L1袋(20L)2056×40×10
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866901810L1セット(10L×4袋)1048×33×9
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866902714L1セット(14L×2袋)1453×37×10
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866903616L1セット(16L×2袋)1655×36×9
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866904520L1セット(20L×2袋)2056×40×10
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477073418L1袋(18L)1856×37×10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770707
2020-09-26
用途: ガーデニング
その他業種

昨日届きました
梱包しつかりしていました、配送の人も礼儀正しく好感が持てました

対象商品 : 24770743
2020-05-06
用途: 野菜つくりの時は、底石を使わずに赤玉を使用
有限会社 秀装建設業・工事業

プランター栽培をするときに底石代わりに使用します。
土の交換の時は底石を使わないので、あとの始末が無いので良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 24770725
2020-06-07
用途: バラの栽培に
その他業種

鉢底に使っています。
商品上仕方ないのでしょうが潰れて粉になった物が多いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 24770664
2018-09-28
用途: 庭の鉢植えの植え替え
森川モーターサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかホームセンターへ行く機会がなく植え替えを先延ばしにしていましたが他のものと一緒に注文して助かりました。もう無くなりました

1が参考にしています
対象商品 : 24770743
2017-07-04
用途: 花の鉢を作りました。
その他業種

重たいものもOK!助かります。なんでも商品がそろっているのでほかのものと一緒に購入できすぐに送料無料になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする