曜日別特売

赤玉土 中粒

赤玉土 中粒 - あかぎ園芸赤玉土 中粒 - あかぎ園芸赤玉土 中粒 - あかぎ園芸赤玉土 中粒 - あかぎ園芸赤玉土 中粒 - あかぎ園芸赤玉土 中粒 - あかぎ園芸赤玉土 中粒 - あかぎ園芸赤玉土 中粒 - あかぎ園芸
(20件のレビュー)

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。

仕様粉抜き良品
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247707522L1袋(2L)224×20×5
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
247707683L1袋(3L)333×24×5
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
247707774L1袋(4L)434×23×6
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
2477079510L1袋(10L)1048×33×9
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477080414L1袋(14L)1453×37×10
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477081316L1袋(16L)1655×36×9
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477083820L1袋(20L)2056×40×10
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866905410L1セット(10L×4袋)1048×33×9
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866907014L1セット(14L×2袋)1453×37×10
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866907916L1セット(16L×2袋)1655×36×9
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866908820L1セット(20L×2袋)2056×40×10
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477082218L1袋(18L)1856×37×10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
247707865L1袋(5L)537×26×6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2477082218L63030328-18L 赤玉土 中粒 あかぎ園芸 63030328赤玉土 中粒あかぎ園芸1袋(18L)
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770777
2022-12-21
用途: 室内植木
オリエント産業株式会社卸売・小売業

少しでも重さがありますので、モノタロウが運んで下さるのは助かります。
中粒使い良いです。

対象商品 : 24770777
2022-09-05
用途: 果樹の土
その他業種

果樹専用土に混ぜて使用してます赤玉土を混ぜると、とても管理しやすく成長が良くなります。

対象商品 : 24770777
2022-09-06
用途: 鉢植え
その他業種

培養土に混ぜて使用してます、水捌け水持ちがよくなります。

対象商品 : 24770838
2022-03-23
用途: ガーデニング
その他業種

ガーデニングになくてはならないモノなので、お手頃価格なで買えるのは助かります。

対象商品 : 24770838
2022-02-27
用途: 自宅庭の花壇の用土
その他業種

赤玉土はガーデニングの基本用土であり
品質・価格面から私はこの品を愛用している

対象商品 : 24770804
2021-08-07
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

家庭菜園でキュウリ・トマト・ナス・ピーマンなどを作っている。その土作りの基本や、追肥投入時の土などにも使う。勿論、これまでの古い土、バーク堆肥・牛糞堆肥・もみ殻など多種類を、作付けの種類によって割合を変え、使っているが、赤玉土は何にも一定量は入れる。小粒の方を多く使用しているが、ものにより、中粒・大粒も交え使い分けている。特に、「茗荷」の畑には小粒と、この中粒、それにもみ殻などを混ぜる。

対象商品 : 24770813
2021-03-31
用途: 夏野菜の種植え
その他業種

暖かい日が続いて時期的に鉢植えの土(培養土+赤玉土混合)を入れ返し、寄せ植えをしています。

対象商品 : 24770804
2021-01-04
用途: プランター植え替え用に
有限会社 小池石材店卸売・小売業

用土に混ぜると土の渇き具合か分かり易いのと水捌けが良くなるように混ぜてます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする