赤玉土 小粒

赤玉土 小粒 - あかぎ園芸赤玉土 小粒 - あかぎ園芸赤玉土 小粒 - あかぎ園芸赤玉土 小粒 - あかぎ園芸赤玉土 小粒 - あかぎ園芸赤玉土 小粒 - あかぎ園芸赤玉土 小粒 - あかぎ園芸赤玉土 小粒 - あかぎ園芸
(42件のレビュー)

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。

仕様粉抜き良品
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247708472L1袋(2L)24×20×52
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
247708563L1袋(3L)33×24×53
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
247708654L1袋(4L)34×23×64
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
247708745L1袋(5L)37×26×65
オープン
379
417(税込)
当日出荷
2477088310L1袋(10L)48×33×910
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477089214L1袋(14L)53×37×1014
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477090816L1袋(16L)55×36×916
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477092620L1袋(20L)56×40×1020
オープン
989
1,088(税込)
11日以内出荷
特別運賃
2866909710L1セット(10L×4袋)48×33×910
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866910614L1セット(14L×2袋)53×37×1014
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866911516L1セット(16L×2袋)55×36×916
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866912420L1セット(20L×2袋)56×40×1020
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477091718L1袋(18L)56×37×1018
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770847
2026-01-25
用途: 化粧土
製造業

水をかけると色が濃くなって絞まります
乾燥状態が分かりやすいので助かってます

対象商品 : 24770874
2025-08-19
用途: 家庭菜園
その他業種

ポット栽培、庭の畑に混ぜ込みました。きれいに揃った赤玉です。袋が小さいので重さを感じないで作業できました。もっと使うならホームセンターで売ってる赤玉を買います。

2025-04-02
用途: 植え付け土用、挿し木用
個人

今年はツツジ苗木を沢山購入し、プランターの元土整備に使用。いずれはツツジが花を終えて安定したら、挿し木用に用いる予定。雑物混入ないきれいな品でした。

対象商品 : 24770847
2024-10-30
用途: 観葉植物栽培
自動車・二輪車・自転車関連業

個人が使う分には丁度良いサイズで助かりました。
何所に行っても大サイズしか無く困ってモノタロウさんを探したらこのサイズが出ていました。

対象商品 : 24770874
2024-11-30
用途: 園芸用土に混ぜて球根等の植えつけをしました。
その他業種

配送していただき、ホームセンターの価格と比較しても同程度で経済的でした。また球根は順調に芽が出てきました。

対象商品 : 24770874
2023-09-14
用途: 観葉植物の植え替え

店売りの培養土に少し混ぜるために買いました。
みじんがほとんど出ない素晴らしい状態のものが届きました。

対象商品 : 24770874
2023-12-28
用途: 自家菜園
その他業種

ホームセンターで購入するより安く、商品の品質も間違いありません。

対象商品 : 24770874
2022-09-29
用途: 挿し芽用の土及び、水を欲しがる植物の土に混ぜるため
農・林・水産業

挿し芽をすることが多いので重宝しています。発根率は高いです。また、植え替えの際にも腐葉土などと混ぜて使っています。女性でも持ちやすい重さのため扱いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする