曜日別特売

鹿沼土

鹿沼土 - あかぎ園芸鹿沼土 - あかぎ園芸鹿沼土 - あかぎ園芸鹿沼土 - あかぎ園芸鹿沼土 - あかぎ園芸鹿沼土 - あかぎ園芸鹿沼土 - あかぎ園芸
(8件のレビュー)

栃木県鹿沼地方産の粒状多孔質の火山灰土で酸性の団粒構造用土です。
通気性・保水性が共に高く強い酸性土である為、主にサツキ・ブルーベリー・東洋ラン等の栽培に適しています。

用途サツキ・ブルーベリー・東洋ラン等適合作物サツキ、ブルーベリー、東洋ラン仕様粉抜き良品
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247709352L1袋(2L)225×20×6
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
247709443L1袋(3L)333×24×5
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
247709534L1袋(4L)434×23×6
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
247709625L1袋(5L)537×27×6
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
2477097810L1袋(10L)1048×33×8
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
特別運賃
2477098714L1袋(14L)1453×37×10
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477099616L1袋(16L)1655×36×9
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866870410L1セット(10L×4袋)1048×33×8
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477100518L1袋(18L)1856×37×10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2477100518L63030346-18L 鹿沼土 あかぎ園芸 63030346鹿沼土あかぎ園芸1袋(18L)
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770962
2023-05-02
用途: クレマチスやクリスマスローズの用土として使用
不動産業

今回袋を開けてみると、粒が小さく粉が8割という感じで残念です。
ふるいにかけたら、粒が2割といった感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 24770996
2022-02-04
用途: 花を植える土に鹿沼土を混ぜます。
農・林・水産業

中粒でとても排水が良く、適当な保水性もあるので使っています。根が早く伸びるような気がします。粉が少ないのでいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24770953
2022-05-03
用途: 植物の植え替え時
株式会社ヨネプラ製造業

あかぎ園芸の鹿沼土は崩れによる固形崩壊が少なく、しっかりした土で使いやすい。他社品もいろいろ試したが、今のところこの商品が気に入っている。

2が参考にしています
対象商品 : 24770935
2022-06-12
用途: 小さな鉢の鉢底石代わりに

少量はストッカーに置いておくのに場所をとらずいいのですが、砕けたクズが多いような印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 24770962
2020-11-20
用途: 多肉植物の植え付け土
株式会社三央

大きい粒は10mm程度あり粒度のばらつきが大きく使いにくい。
ふるい分けし粒度ごとに販売してほしい。

1が参考にしています
2020-03-07
用途: ブルーベリーの用土
サービス業

私のも半分くらいは粉でした。
ふるいにかけて使える物だけ使いました。改善していませんね。。
粉でない物も手でボロボロ崩れます。今まで他で購入したものはこんなことありませんでしたが、こういう物なのでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 24770962
2019-12-27
用途: 挿し木の用土に

私が購入した物も良くない状態でふるいにかけてもわずかしか使えなさそうなので手間を考えて廃棄予定です。
マンション住まいで土を捨てるのに苦労しており
少しずつゴミに出さないといけないので困りました。

1が参考にしています
2019-08-12
用途: 鉢植え

到着した時から、粉々になっていました。
ふるいに掛けないと使えませんね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする