曜日別特売

選別鹿沼土

選別鹿沼土 - あかぎ園芸選別鹿沼土 - あかぎ園芸選別鹿沼土 - あかぎ園芸
(10件のレビュー)

硬質鹿沼土を更にふるい分けした商品

仕様粉抜き良品容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771032大粒1袋(18L)
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24771048中粒1袋(18L)
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24771057小粒1袋(18L)
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28668729大粒1セット(18L×2袋)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28668738中粒1セット(18L×2袋)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28668747小粒1セット(18L×2袋)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771048
2024-07-05
用途: 家庭菜園の土作り
教育・研究機関

赤玉土は、水持ちと通気性という、一見すると相矛盾する性格を併せ持っている優れもの。もう何年も、完全無農薬・100%有機で家庭菜園をやっている者として、土作りは基本中の基本。小玉赤玉土ももちろん使用しているが、小玉は、数年経てば腐葉土に自然に溶け込み、あまり効果が無くなる。その点、中玉土は細粒化しにくいので、やはり欠かせない。このところは、中玉土を増やしている。もちろん、腐葉土や有機100%肥料と混ぜ合わせながらの作業である。製品の宣伝においても、「小玉に比べ細粒化しにくい」ことを強調し、「小玉や腐葉土との併用を勧める」といったことを記せば、需要度も増加するであろう。

対象商品 : 24771057
2022-03-01
用途: 多肉の土作り
その他業種

あかぎ園芸の商品ページには粒の大きさが2~5㎜との記載があり購入しました実際には1~10㎜位のが沢山混ざっており、特に1㎜以下の細かすぎるカスが多い印象です。
モノタロウさんの商品で土や軽石等粒の大きさで選ぶ商品は外袋からの外観だけでなく、土や軽石の大きさが判る画像も必ず掲載してほしいです!

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 24771048
2021-09-26
用途: 栽培

中粒を購入しましたが、粒がそろっておらず5mm~20mmくらいまで混ざってますね。メーカーでは5mm~15mmとのことですが。私がよく使う3本線の硬質赤玉の中粒に比べると総じて粒が多きく、これだと硬質赤玉土の大粒サイズですね。私としては5mm~10mmサイズが欲しいんですけど小粒だと2mm~5mmだそうで間がありません。私は硬質赤玉の中粒と混ぜて使おうと思ってたのですが他社品を検討中です。試しに一袋買っただけなのですが、箱に梱包してありさらに微塵対策でビニール袋で包んでありました梱包は良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24771057
2021-06-22
用途: 多肉植物の植え替えに
サービス業

多肉の植え替えに、培養土・赤玉土・ボラ土と合わせて使用している。水はけの良い土になり徒長しない苗ができます。

対象商品 : 24771057
2020-10-06
用途: 多肉植物の土
農・林・水産業

粒の大きさが安定していて使いやすい!
大容量なのも魅力です

対象商品 : 24771048
2020-08-06
用途: 園芸、観賞魚
田中歯科医院医療・福祉・介護関連業

園芸で鉢に混ぜて使っています。粒が使いやすいです。また、観賞魚の水槽の下にひいて、バクテリアの繁殖を促しています。

対象商品 : 24771048
2020-09-09
用途: さつきの挿し木に使用

中粒の鹿沼土を探していました。さつきの挿し木も成功です。

1が参考にしています
対象商品 : 24771057
2020-11-12
用途: ブルーベリー
その他業種

ブルーベリー、薔薇挿木、多肉にと色々利用できていいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする