曜日別特売

黒土

黒土 - あかぎ園芸黒土 - あかぎ園芸黒土 - あかぎ園芸黒土 - あかぎ園芸黒土 - あかぎ園芸黒土 - あかぎ園芸
(5件のレビュー)

関東地方一体に分布する表層土です。
有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。

仕様天然素材
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247710752L1袋(2L)225×20×6
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
247710843L1袋(3L)333×24×5
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
247710934L1袋(4L)434×23×6
オープン
389
428(税込)
8日以内出荷
247711025L1袋(5L)537×27×6
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
2477111814L1袋(14L)1453×35×9
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477112718L1袋(18L)1855×37×9
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866876514L1セット(14L×2袋)1453×35×9
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771102
2024-01-12
用途: 運んでくれるので、助かる
福田会計事務所サービス業

ホームセンターで購入すると、重く、時間もかかります
こちらで購入すると、運んでくれるので便利だと思います

対象商品 : 24771075
2018-05-30
用途: 藤苗用土に使用
その他業種

藤苗を地植えする為に、近くの園芸店やホームセンターをまわり、黒土を探したが何処にも販売しておらず、助かりました。量も適量で、次回も利用させて頂きます。

対象商品 : 24771127
2017-07-21
用途: こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園教育・研究機関

畑の土づくりは初めてですが、ふっくらとした畑が出来上がり満足しております。

対象商品 : 24771093
2017-01-20
用途: 植込み
教育・研究機関

雑物が入っていない土なので、良かったです。
このメーカー製品は取り寄せる価値があると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 24771093
2020-10-31
用途: 庭の土壌改良
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

品質はよかったですが、鉢植え用みたいで量が少ないので、もう少し大きめがよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする