焼黒土

焼黒土 - あかぎ園芸
(3件のレビュー)

黒土を3ミリ~5ミリに造粒し乾燥、雑草の種子や土壌病害のない安心な用土。

仕様乾燥良品容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)53×36×10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247711361袋(14L)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
286687741セット(14L×2袋)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771136
2022-03-08
用途: 土のブレンドで使用
nicori農・林・水産業

焼黒土を使った事がなく、試しに買ってみたところ、粒になっているので使いやすいです。
ブレンドで2割程しか混ぜてないですが違いが出るのか楽しみです。

対象商品 : 24771136
2018-09-20
用途: 焼黒土なのに、ただの黒土に等しい
その他業種

普通の黒土とどこが違うのかわからないくらい微塵が多い。

3が参考にしています
対象商品 : 24771136
2018-10-25
用途: 水生植物の植え替え
製造業

思ってたんと違う。微塵のほうが多い感じ。
リピートは無いかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする