曜日別特売

桐生砂 MIX

桐生砂 MIX - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

赤城山南面で産出される黄土色の多孔質粒状用土。
排水性が高く通気性も確保できるので、主に過湿を嫌う植物に用いられます

仕様粉抜き良品容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)55×35×9内容量1袋(14L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771145
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771145
2019-07-12
用途: 椿の植え替え
教育・研究機関

知り合いに桐生砂を勧められて始めて購入しました。「砂」と名前があるので砂利を想像していましたが、ゴロゴロと大小の粒が入っていて意外な形状でした。これで通気性も確保できるのかと、椿の成長が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする