曜日別特売

軽石 中粒

軽石 中粒 - あかぎ園芸軽石 中粒 - あかぎ園芸軽石 中粒 - あかぎ園芸
(9件のレビュー)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。

仕様乾燥良品
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247712242L1袋(2L)223×20×5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
2477124210L1袋(10L)1046×34×9
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2477125818L1袋(18L)1856×38×11
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
特別運賃
2866918510L1セット(10L×4袋)1046×34×9
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2866919418L1セット(18L×2袋)1856×38×11
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247712334L1袋(4L)435×25×7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771224
2022-09-05
用途: 観葉植物の鉢植え
その他業種

観葉植物の鉢底に使用してます、値段も安く使い切りサイズでとても良い商品でした。

対象商品 : 24771258
2022-04-05
用途: 花の栽培
光岡商店農・林・水産業

以前から使用しています。
栽培成果が良いのでこれからも使っていきたいと思います。

対象商品 : 24771224
2021-04-21
用途: 小さな鉢やプランターの鉢底石に
その他業種

思ったより小粒でしたが、かえってちょうど良かったです。また買うつもりです。

対象商品 : 24771233
2020-10-31
用途: 植え替え用
サービス業

余分な水も抜けやすく4-7号鉢にはちょうどよいサイズの軽石でした。

対象商品 : 24771258
2018-08-18
用途: 鉢底石用
飲食業

収穫袋に入れプランター用の鉢底石として使用しています。
軽石ということもあり、扱いは容易です。

対象商品 : 24771224
2018-05-18
用途: 野菜の鉢植えの時鉢底に敷きます
建設業・工事業

水はけがとてもよく 土が鉢底から流れ出なくなった
量については、もう少し多くてもよいのでは?
粒の大きさはちょうどいいと思います

対象商品 : 24771258
2017-06-19
用途: 軽量コンクリート用骨材として
その他業種

天然の軽石ですが、ごみがなくコンクリート骨材として満足出来ました。

対象商品 : 24771224
2022-06-01
用途: 3号鉢用の鉢底石に使用
卸売・小売業

同社の小粒と同等の大きさの石が相当数入っており、選別の甘さを感じる。なお、大粒だと大きすぎると感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする