曜日別特売

富士砂

富士砂 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

富土山周辺で産出する通気性・排水性に優れた黒色の火山砂礫。

仕様天然素材容量(L)2寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×11内容量1袋(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771328
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771328
2020-11-13
用途: 金魚水槽の砂に
その他業種

火山の砂は多孔性なのでバクテリアが生息しやすいので金魚水槽の底砂に使用。

対象商品 : 24771328
2020-01-11
用途: 万年青用化粧砂
サービス業

この富士砂は粒も顆粒状でなく良かったです。大小差はありますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする