曜日別特売

寒水砂

寒水砂 - あかぎ園芸
(3件のレビュー)

鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。

仕様天然素材容量(L)1寸法(縦×横×高さH)(cm)24×16×5内容量1袋(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771513
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 盆栽づくりのため

父親が盆栽用の白砂を探しており、モノタロウさんで見つけました。砂の大きさも丁度良く、安価でしたので満足しています。

対象商品 : 24771513
2022-03-12
用途: 多肉植物に
その他業種

マルチングにつかっています!
半透明のような感じで、とても素敵になります!
お気に入りの子にマルチングしています!

1が参考にしています
対象商品 : 24771513
2021-04-15
用途: ガーデニング
その他業種

粒が細かくて小さい植物に適しています。たまにベージュやグレーの石があるのが気になりますが仕方ないのでしょうか。水をあげると半透明になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする