水苔

水苔 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

湿地帯に生えた水苔を採集し、乾燥した後で圧縮梱包したもの。
シンビ・洋ラン等の植え替えや、取り木・接木時の発根部分の乾燥防止と保護用に。

適合作物シンビ・洋ラン仕様軽い素材容量(L)2寸法(縦×横×高さH)(cm)27×23×5内容量1袋(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771547
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771547
2022-06-12
用途: 胡蝶蘭の植え替え
医療・福祉・介護関連業

小さい袋なので1袋で1株半程度に使えるかと思います。数株しか育てていない私にとってはとても使いやすいサイズです。

対象商品 : 24771547
2020-04-07
用途: コランダー等に植物を植える時の底に敷く、水分を切らしたくない鉢物の根元に敷く

花が終わってしまった蘭の根元に敷いておいたら、花が咲きました!他に何もしていないのに、、嬉しいです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする