曜日別特売

洋らんバーク

洋らんバーク - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

天然の樹皮を蒸して仕上げたコンポストで、保水成・通気性に優れた有機質資材。

適合作物洋らん仕様天然素材容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771635
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771635
2019-06-19
用途: シンビジュウムの植替え
その他業種

バークの大きさが、もう少し小さいほうがシンビジュウには、適しているので小さくしてほしい。

対象商品 : 24771635
2017-04-22
用途: 洋らんの植え替え時
不動産業

水はけがよくらんには最適で今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする