曜日別特売

ピートモス

ピートモス - あかぎ園芸ピートモス - あかぎ園芸ピートモス - あかぎ園芸ピートモス - あかぎ園芸ピートモス - あかぎ園芸ピートモス - あかぎ園芸ピートモス - あかぎ園芸ピートモス - あかぎ園芸
(7件のレビュー)

水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。
草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。
ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。

適合作物ブルーベリー仕様軽い素材・天然素材
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247716621袋(2L)225×20×5
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
247716781袋(3L)333×24×5
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
247716871袋(4L)433×24×6
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
247716961袋(5L)537×27×6
オープン
419
461(税込)
当日出荷
残り866点です
247717051袋(10L)1049×34×9
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247717141袋(20L)2055×40×9
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247717231袋(40L)4079×47×14
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247717321袋(50L)5080×54×13
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286686501セット(10L×4袋)1049×34×9
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286686591セット(20L×2袋)2055×40×9
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771696
2023-10-25
用途: 青色アジサイの用土として

青色アジサイの用土を作るのに購入しました。大量に使用しないので事くらいの量が購入出来て有難いです。価格も手ごろでした。

2023-02-25
用途: ブルーベリーの植え替え
その他業種

数年前に買った70cmほどのブルーベリーの苗を育てています。2年ほど実も付き順調に育っていたのに、地植えにしたら環境が合わなかったのか、または虫にやられたのか仮死状態になりました。一度鉢上げしようと抜いてみたところ根がとても小さくなっていました。土の配合にこちらのピートモスを使い様子を見ていたところ、新芽が吹き返してきました。苗は買ったときより半分以上小さくなりましたが生き残ってくれてよかったです。フカフカのピートモスで、またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24771687
2022-11-15
用途: 庭の土壌改良
木田村サービス業

ふわふわで植物のマーチングにも使え、ほかの堆肥ともよく混ざりよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 24771678
2022-11-26
用途: 土壌改良時
その他業種

使いやすいサイズでした。酸性を好む植物は少ないのでこれぐらいがちょうど良いです。あまりにたくさんだと置くスペースも困るので…

対象商品 : 24771714
2022-05-18
用途: 土壌改良

キメが細かく、均一です。庭の土がアルカリ性なので、土壌改良に何度も購入。必要になったらまた買います。

対象商品 : 24771705
2018-06-26
用途: 鉢植えブルーベリー用
サービス業

鉢植えブルーベリーの酸度調整用に購入。特に問題ありません。お値段もリーゾナブル。

対象商品 : 24771732
2017-03-16
用途: ブラツクベリーに使用。
渡辺タイル

袋の口にビニールチャツクがあると便利。何回も注文しているが、注文から到着が他の通販の商品からみると3倍もかかる。企業努力して下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする