曜日別特売

バーミキュライト 細粒

バーミキュライト 細粒 - あかぎ園芸バーミキュライト 細粒 - あかぎ園芸
(10件のレビュー)

細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。

仕様乾燥良品・軽い素材容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12内容量1袋(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771836
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771836
2023-02-03
用途: 苗の播種
不動産業

この手の商品はホームセンターではなかなかなくてネットでなくては買えません

対象商品 : 24771836
2022-03-21
用途: たっぷりモノは優秀!ただ特賃が重たい!
農・林・水産業

園芸業務には助かる価格、とても安価で手軽に使い易いので良く発注していました。モノは良いですよ。ところが2022年3月頃から10リットル級は特別運賃が加算され、一般向け価格と同じの重たい改正に。法人にはちょっと無理、価格改正されるまで撤退です。皆さんはお会計の際に加算が小さく書いているので要注意です。バーミキュライトは軽いので運賃加算はちょっと謎ですね。

5が参考にしています
対象商品 : 24771836
2022-04-06
用途: 土壌の改良
その他業種

きめも細かく使いやすくお値段もお手頃でリピートしたいと思う

対象商品 : 24771836
2022-01-26
用途: 種まきの覆土に使用
農・林・水産業

種まきの覆土には丁度良い細かさでした。また、購入したいと思います。

対象商品 : 24771836
2021-12-18
用途: 鉢の土の再生
製造業

バラの鉢の土が固くなるので一部入れ替えています。来年が楽しみです

対象商品 : 24771836
2019-11-28
用途: 水耕栽培に利用するために購入
brocadedoll工房

細かい粒なので小さな種入れにも使えます。
此方関西のホームセンターではこの細粒が一般的なものとして店頭に並んでいます。
室内のサボテンなどは細粒すぎて利用すると飛び散ってしまうでしょう。
大変満足な品でした

1が参考にしています
対象商品 : 24771836
2019-06-13
用途: 種まきの覆土
農・林・水産業

想像していたより粒がやや大きかったのですが種まきの覆土に使用する分には問題なく使えてちゃんと種も発芽できました。

対象商品 : 24771836
2019-02-22
用途: 春野菜の苗育成
建設業・工事業

毎年、今の時期に本製品とピートモスと「花と野菜の培養土」で苗を作成している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする