くん炭

くん炭 - あかぎ園芸くん炭 - あかぎ園芸
(10件のレビュー)

もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。

仕様軽い素材
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247720461袋(12L)50×35×1012
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
247720281袋(2L)29×20×42
オープン
229
252(税込)
当日出荷
286692461セット(12L×3袋)50×35×1012
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247720551袋(50L)80×50×1050
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
247720371袋(4L)34×25×54
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2477205519586991-‐ くん炭 あかぎ園芸 19586991くん炭あかぎ園芸1袋(50L)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 畑に堆肥と混ぜて使用している
いがらし建業建設業・工事業

初めまして!大変使い勝手良いです、かなり良く出来た燻炭ですね~

1が参考にしています
対象商品 : 28669246
2023-12-14
用途: 菌ちゃん農法の畝に使うために購入。

とても綺麗な燻炭です。たっぷり入ってましたので畝に混ぜて菌の繁殖に貢献してくれそうです。

対象商品 : 24772028
2023-02-24
用途: ガーデニング時
その他業種

時々粉々になったくん炭などがありますが、そんなことはなくとてもいいサイズの殻でした。さすがあかぎ園芸ですね!

対象商品 : 24772046
2022-05-16
用途: コンポストを作りました
ささクリニック

生ごみを再生利用するために合板でコンポストを手作りました。(暮らしの手帳を参考に)燻炭を購入しようとホームセンターに行ったのですが、小袋しか売っておらず。それではモノタローで購入しようと思いました。さすがモノタローだと感心しました。

対象商品 : 24772028
2022-04-29
用途: 家庭菜園で使用
サービス業

家庭菜園の土に混ぜて使っています。土がふわふわになっていいです。

対象商品 : 24772046
2021-02-26
用途: 畑 土壌改良

くん炭の効果を教えてもらい、土壌改良と追肥に使います。
野菜の実りが楽しみです。

対象商品 : 24772028
2020-05-08
用途: 小さくてビックリしました
その他業種

ホームセンターよりも高くて、少量でした。使い切り量でした。

1が参考にしています
対象商品 : 24772046
2019-02-21
用途: 家庭菜園での融雪剤として
その他業種

くん炭を、土ふるいの細目の網の上に入れ、雪の上に蒔くことで、融雪効果と土壌改良の一石二鳥です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする