曜日別特売

ハイブレンド有機培養土

ハイブレンド有機培養土 - あかぎ園芸ハイブレンド有機培養土 - あかぎ園芸ハイブレンド有機培養土 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

リン酸の効果で、花・実付きを良くする元肥入りです。
厳選堆肥を使用していますので植物の根やけ等の心配はありません。
通気性・排水性を考えたハイブレンド配合により、花や野菜が元気に育つ環境を整えます。

用途花・野菜適合作物花、野菜仕様厳選素材・肥料入り・ベストセラー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247721431袋(5L)538×27×6
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
247721681袋(25L)2562×42×11
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
特別運賃
286688261セット(14L×2袋)1453×34×10
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247721521袋(14L)1453×34×10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2477215224772545‐ 有機プランター培養土 あかぎ園芸 24772545有機プランター培養土あかぎ園芸1袋(14L)
819
税込901
相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772168
2020-11-05
用途: 食材苗木植え付け用

食材苗木植え付け時にそのまま使えるので大変便利です。

対象商品 : 24772168
2020-05-29
用途: 花苗の土として使っています
その他業種

ふわふわして苗との馴染みがとてもいいと思います、花付きもよく買ってよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする