有機畑 花と野菜の土

有機畑 花と野菜の土 - あかぎ園芸有機畑 花と野菜の土 - あかぎ園芸有機畑 花と野菜の土 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

赤玉土・腐葉土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した高級培養土。

用途花・野菜適合作物花、野菜仕様厳選素材・肥料入り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247722131袋(25L)62×42×11
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247722041袋(14L)53×34×10
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247721951袋(5L)38×27×6
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
286688351セット(14L×2袋)53×34×10
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772213
2021-05-17
用途: 鉢植え
Duke's

柔らかく水はけのよい土で扱いやすいものでした。
商品もすぐに届き満足しています。

対象商品 : 24772204
2017-10-25
用途: 家庭園芸用の土
その他業種

ふわふわっとした土です。まだ、何も植えていませんので、なんとも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする