あかぎ園芸
もっとあざやかな花を咲かせる培養土
鮮やかな花を咲かすために長期間待続する元肥を配合した、パワー溢れる培養土。
このまま植えるだけ。
用途
花・野菜
適合作物
花、野菜
仕様
厳選素材・肥料入り
容量(L)
5
寸法(縦×横×高さH)(cm)
37×28×6
内容量
1袋(5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772222
‐
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください