あかぎ園芸
あざやかな花を咲かせる培養土
鮮やかな花を咲かすために長期間待続する元肥を配合した、パワー溢れる培養土。
このまま植えるだけ。
用途
花・野菜
適合作物
花、野菜
仕様
厳選素材・肥料入り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772238
‐
1袋(14L)
14
53×35×10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
24772247
‐
1袋(35L)
35
72×47×12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310