曜日別特売

花と野菜の培養土

花と野菜の培養土 - あかぎ園芸花と野菜の培養土 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

そのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイティな培養土。

用途花・野菜適合作物花、野菜
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247723171袋(4L)433×24×5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
247723261袋(5L)535×23×5
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
247723081袋(2L)224×20×5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: ガーデニング
不動産業

培養土はとても軽く持ち運びに便利で、また土はみずはけもよく、
野菜の育ちもいい気がしました。5Lだと少ないので、10L以上の同じ培養土もあれば嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする