曜日別特売

ピートMIX培養土

ピートMIX培養土 - あかぎ園芸

ピートモスを中心に赤玉土・堆肥・パーライトに元肥を配合した軽量の培養土。

用途花・野菜適合作物花、野菜仕様軽い素材・肥料入り容量(L)20寸法(縦×横×高さH)(cm)58×39×10内容量1袋(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2477240520
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする