軽くて使いやすい培養土

軽くて使いやすい培養土 - あかぎ園芸軽くて使いやすい培養土 - あかぎ園芸
(3件のレビュー)

赤玉土・鹿沼土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した軽くて使いやすい培養土。

用途花・野菜適合作物花、野菜仕様軽い素材・肥料入り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247724141袋(10L)1046×34×8
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
特別運賃
247724231袋(40L)4079×46×12
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
特別運賃
286688691セット(10L×4袋)1046×34×8
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772423
2023-01-19
用途: 畑作業
カベ リン建設業・工事業

蒔きやすく、使いやすかったですね、耕すに楽でした。
あとは、野菜の植え付けが楽しみ、フカフカしてよかったです

2021-06-13
用途: 鉢植え
その他業種

軽さをうたってるので、本当に軽く良かったですが、大きな枝が入っていたのが残念です。

対象商品 : 24772423
2021-04-18
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

何度か購入しています。
今回、初めて10cmぐらいの枝が入っていました。
石ころや白い根っこも混じっていたので、使う時は気をつけようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする