あかぎ園芸
プランターの土
(1件のレビュー)
プランター・鉢植え栽培用に保水性
排水性重視したブレンド。
用途
花・野菜
適合作物
花、野菜
仕様
肥料入り
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772554
‐
1袋(14L)
14
52×37×10
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24772563
‐
1袋(25L)
25
62×42×11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28668905
‐
1セット(14L×2袋)
14
52×37×10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。