曜日別特売

スーパー有機くん

スーパー有機くん - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

菌体肥料(NAOI菌)・バーク堆肥・腐葉土・ピートモス等の有機質を配合した、やせた土壌の活性材。
庭土や、赤玉土・黒土・古い土等に50%位使用。

仕様エコ商品・リサイクル容量(L)20寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10内容量1袋(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24772703
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772703
2022-03-08
用途: 家庭菜園

毎年春には近所のホームセンターで購入していたのですが、しばらく欠品ということでモノタロウで購入。堆肥だ腐葉土だと色々入れるよりもこれ一つ入れておけばとてもいい土作りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする