マルチングバーク

マルチングバーク - あかぎ園芸マルチングバーク - あかぎ園芸マルチングバーク - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

プランター・鉢物の装飾付・乾燥防止剤用資材。

仕様天然素材容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)39×28×7内容量1袋(5L)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24772712S
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
24772728M
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
24772737L
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772712
2025-05-06
用途: プランターや植木鉢のマルチング

個々のチップの大きさがバラバラな上に端材や木皮が入っており、選別しなくてはならず手間が掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする