あかぎ園芸
お手軽野菜の土
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
用途
野菜専用土
適合作物
野菜
仕様
天然素材・肥料入り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772746
‐
1袋(5L)
5
37×28×6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
24772755
‐
1袋(10L)
10
46×34×8
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310