あかぎ園芸
野菜の土 カルシウム入
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合し、カルシウム・元肥を加えた有機質培養土。
用途
野菜専用土
適合作物
野菜
仕様
天然素材・肥料入り
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772773
‐
1袋(30L)
30
65×45×11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669167
‐
1セット(20L×2袋)
20
57×39×10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24772764
‐
1袋(20L)
20
57×39×10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。