あかぎ園芸
ゆうき畑 野菜の土
肥沃な関東の畑土(黒土)をベースに、バーク(樹皮)堆肥、腐葉土をMIXした、有機主体の栄養ある培養土。
家庭菜園の野菜栽培用に適しています。
用途
野菜専用土
適合作物
野菜
仕様
天然素材・肥料入り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772782
‐
1袋(14L)
14
53×36×8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
24772798
‐
1袋(25L)
25
62×42×11
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310