曜日別特売

実のなる野菜専用土

実のなる野菜専用土 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

関東の畑土に完熟堆肥等を配合し、実に良い元肥を加えた培養土。
ナス・キュウリ・トマト・ピーマン等の実を食べる野菜用の培養土。

用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り容量(L)25寸法(縦×横×高さH)(cm)62×42×11内容量1袋(25L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24772807
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772807
2017-07-21
用途: こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園教育・研究機関

畑の土づくりは初めてですが、ふっくらとした畑が出来上がり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする