あかぎ園芸
野菜の土
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
用途
野菜専用土
適合作物
野菜
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
54×37×9
内容量
1袋(15L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772816
‐
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください