曜日別特売

野菜の土

野菜の土 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。

用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り容量(L)25寸法(縦×横×高さH)(cm)62×42×11内容量1袋(25L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24772825
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772825
2021-03-03
用途: アナベルの植え替え
その他業種

毎年購入しています。質、量、お値段、納得出来るお品です。今回はアナベルの植え替えに、赤玉土と半々で使う予定です。

対象商品 : 24772825
2017-07-21
用途: こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園教育・研究機関

畑の土づくりは初めてですが、ふっくらとした畑が出来上がり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする