曜日別特売

トマトの土

トマトの土 - あかぎ園芸
(3件のレビュー)

関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。

用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材・肥料入り容量(L)25内容量1袋(25L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24772834
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772834
2021-06-16
用途: ミニトマト
その他業種

ミニトマト栽培用に使っています
軽くて水捌けの良い土です

対象商品 : 24772834
2021-05-31
用途: ミニトマトを栽培
その他業種

使用実感はとても良く、プランターは布で自作しました。

対象商品 : 24772834
2018-05-24
用途: トマトをうえつけ用
農・林・水産業

土の成分が熟成されてい十分肥料もはいっていそうでおいしいトマトがとれそうです
期待しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする