曜日別特売

野菜のための 畑の土

野菜のための 畑の土 - あかぎ園芸
(4件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

肥沃な黒土に完熟堆肥等を配合、畑の増し土にも使えます。

用途野菜専用土適合作物野菜仕様天然素材容量(L)40寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12内容量1袋(40L)
注意
※個人への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24772843
オープン
1,798
値下げ
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772843
2022-11-02
用途: 屋上に設置したプランターの土として使います。
森田総合計画事務所不動産業

家庭菜園用の地はいろいろありますがこの地は臭いもなく安心して使えそうな気がします。使い始めたばかりなのでそのうち結果が出ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24772843
2020-05-06
用途: 追加で足すために。
有限会社 秀装建設業・工事業

自然の農栽培をしてるプランター内の土が不足、あるいははじめから少なすぎたらしく、麦が枯れてきてしまったので、土が有機に変わってしまうけれど、ブレンドして土を作る手間を省くには、便利でした。
1袋買ってて緊急対応ができて助かりました。

対象商品 : 24772843
2020-05-07
用途: 金額が間違えていたので

先程の投稿送料の金額が間違えていました。
7個注文8400円+税金840円で9,240円の送料でした。

対象商品 : 24772843
2017-03-27
用途: 家庭菜園の準備
顧客応援隊サービス業

手軽に安心に使えて、しかもコストパフォーマンスに優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする