あかぎ園芸
あま~い いちごの有機畑
袋がそのまま鉢になる、便利でエコロジーな商品です。
ネット入り鉢底の石と2回分の追肥もセット。
培養土を外袋に開け、野菜苗をそのまま植えつけます。
用途
野菜専用土
適合作物
野菜
仕様
肥料入り・多機能商品
容量(L)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
17×40×36
内容量
1袋(10L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772877
‐
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310