曜日別特売

芝の目土 上質

芝の目土 上質 - あかぎ園芸芝の目土 上質 - あかぎ園芸
(13件のレビュー)

赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。

用途芝の目土適合作物仕様粉抜き良品・肥料入り容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247729381袋(18L)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
286686161セット(18L×2袋)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772938
2024-11-26
用途: 芝生の床土
サービス業

芝生の張り替えに床土用として5袋購入しました。
元々のカチカチに固まっていた土を掘り返して、捨てて目減りした分の補填で使用しました。
フカフカでとても良い土だと思います。
根付きも良さそうな予感です。
芝張りが楽しみです。

対象商品 : 24772938
2022-03-28
用途: 芝刈りの後や土壌改良材と混ぜてメンテナンスに使ってます。
その他業種

とても使いやすく芝の成長も良いと思います。お値段も使いやすい価格で重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 24772938
2021-11-02
用途: 秋まきの洋芝の種まきのに、
サービス業

秋まきの洋芝の種まきのに購入。既存の土壌を少し耕しその上に「芝の目土」を重ねてから洋芝の種をまきました。一週間ほどで芝は発芽しその後ぐんぐん洋芝が伸びてきたので、そろそろ最初の芝刈りです。

1が参考にしています
対象商品 : 24772938
2021-05-19
用途: 芝生の凹んだところに目土
不動産業

西洋芝の種と肥料を加えて使用しています。 発芽も良く満足しています。

対象商品 : 24772938
2020-12-24
用途: 芝生園芸
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

目土として巻きやすく、種まきの時も混ぜて使っている。

対象商品 : 24772938
2020-08-22
用途: 芝の枯れた部分の穴埋め
その他業種

近くのホームセンターで買った目土は粘土質が強かったが、この目土は排水性と粒子の細かさが丁度よかった。もう少し安ければ最高です。モノタロウでほかの目土も買いましたが粒子が大きかったです。リピートです。

2が参考にしています
対象商品 : 24772938
2020-05-29
用途: 芝生の養生

全体(袋)の量も取り扱い易く、使い心地も良く、その後の生育もいいようです。推すめです。

対象商品 : 24772938
2019-11-13
用途: 芝の手入れ
その他業種

いつも利用しているガーデニングセンターで購入してるものより上質で気に入りました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする